ProductPage

KEMPER Réducteur de pression série KP710-0G bronze fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Article de stock
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar): de 1.5 jusqu'à 5.5
Température du fluide (°C): de 0 jusqu'à 30
Approprié pour
Matériau du boîtier: Bronze
Avec manomètre: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP KEMPER Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12160370

Article de catalogue 1: KP710-0G-015

Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP KEMPER Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12160374
Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP KEMPER Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12160376
Article de stock
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar): de 1.5 jusqu'à 5.5
Température du fluide (°C): de 0 jusqu'à 30
Approprié pour
Matériau du boîtier: Bronze
Avec manomètre: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)