ProductPage

ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox action directe Tri-clamp DIN 32676-A

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série P130J d'ADCAPUREest un réducteur de pression à action directe, commandé par membrane pour des gaz pure,et équipé d'une soupape de sûreté. Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.
L'ADCAPure P130J est spécifiquement conçue pour les systèmes de gaz UHP (ultra haute pureté) dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de chimie fine, de l'alimentation et des boissons, entre autres.

Plages de pression réduites.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.

Application

  • Du gaz propre.
  • De l'air propre.
  • D'oxygène.
  • D'azote.
  • D'argon.
  • Du gaz carbonique.
  • Des liquides et des gaz qui n'affectent pas la structure.

Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques
Options
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar)
Approprié pour
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Port gauge: 1/4" BSP taraudé (optionelle)
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 Numéro d`article ERIKS: 14528118
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 Numéro d`article ERIKS: 14528117
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN10 Numéro d`article ERIKS: 14528119
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528120
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528122
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528123
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528121
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528174
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d`article ERIKS: 14528124
Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN20 Numéro d`article ERIKS: 14528129
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar)
Approprié pour
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Port gauge: 1/4" BSP taraudé (optionelle)
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant