Réducteur de pression d'admission précis et fiable, en acier, avec décharge de pression et étanchéité grâce à un soufflet en acier inoxydable, pour diverses applications industrielles.
Application
Vapeur. Gaz. Liquides.
Informations techniques
Consignes de montage : Monter dans une conduite horizontale avec le corps de la membrane vers le bas. Pour les applications avec une température supérieure à 100 °C, l'utilisation du réservoir de condensat fourni est impérative.
Pression maximale : 40 bar Température maximale : 350 °C. Rapport de pression maximal 25: 1
Plage de pression 0,2 - 0,6 bar, entraînement DMA 400, ressort numéro 04. Plage de pression 0,5 - 1,2 bar, entraînement DMA 250, ressort numéro 04. Plage de pression 0,8 - 2,5 bar, entraînement DMA 160, ressort numéro 07. Plage de pression 2,0 - 5,0 bar, entraînement DMA 80, ressort numéro 07. Plage de pression 4,5 - 10 bar, entraînement DMA 40, ressort numéro 07. Plage de pression 8,0 - 16 bar, entraînement DMA 40, ressort numéro 10.
Options
Valeurs Kvs différentes (DN15-DN25). Soupape à joint souple (PTFE) (pour l'étanchéité au gaz). Répartiteur de débit (pour la réduction du bruit). Joint de broche secondaire (empêche les fuites de milieux dangereux dans l'atmosphère).
La série RP45S d'ADCA est un réducteur de pression automatique équipé avec un soufflet spécial en acier inoxydable de haute qualité qui fournit d''un surpression de la soupape de surpression et une résistance la plus faible possible sur la broche, qui permet au régulateur de réguler très précisément et rapidement. Cette construction et le large choix de plaques de membrane et de ressorts permettent un rapport de pression élevé de 25 :1 et une plage de contrôle de 10 :1.