ProductPage

ECON® Séparateur d'eau Type: 1087E acier taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation and operation manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Pression de service maximum (bar): 40
Convient pour air comprimé: Oui
Convient pour vapeur: Oui
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1/2"BSPP ECON® Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1/2"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12704498

Article de catalogue 1: EC0108701/2KG02E

Séparateur d'eau fig. 1087E acier 3/4"BSPP ECON® Séparateur d'eau fig. 1087E acier 3/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12704499

Article de catalogue 1: EC0108703/4KG02E

Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1"BSPP ECON® Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12704500

Article de catalogue 1: EC010870001KG02E

Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1.1/4"BSPP ECON® Séparateur d'eau fig. 1087E acier 1.1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12704501

Article de catalogue 1: EC0108711/4KG02E

Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Pression de service maximum (bar): 40
Convient pour air comprimé: Oui
Convient pour vapeur: Oui
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)