DANCOP Bitte de protection en polyuréthane jaune/noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Poteau anti-chocs en polyuréthane
• Hautement résistant à l'abrasion et robuste
Avec armature en acier.
• Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Protection des machines, bâtiments, rampes de chargement et rayonnages.
Pour sécuriser les zones de travail et les voies de circulation.
Convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire.
• Haute visibilité
Bandes de signalisation réfléchissantes en noir et rouge.
Modèle : Ø 90 mm, hauteur 1000 mm, matériau plein avec armature en acier, embase 200x200x25 mm.
DANCOP
Poteau de protection en plastique, diamètre 90mm jaune/noir
Numéro d`article ERIKS: 12328766
Article de catalogue 1: 8503501772 |