DANCOP Arceau de protection en polyuréthane jaune/noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Étrier anti-chocs en polyuréthane
• Hautement résistante
Matériau plein avec armature en acier.
Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.
• Données techniques
Embase : 140x140x20 mm.
Tube : Ø 80 mm.
Couleur : bandes de signalisation réfléchissantes en noir et rouge.
DANCOP
Arceau de protection en plastique 350 x 1 000 mm jaune/noir
Numéro d`article ERIKS: 12328761
Article de catalogue 1: 8503501780 |