HONEYWELL Transmission risk air monitor CO2 adaptateur/chargeur
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W compteur/détecteur de CO2
Pour une utilisation dans les écoles ou les petits bâtiments, il existe un moniteur rentable. Ce moniteur alerte les utilisateurs lorsqu'il y a un risque d'exposition au dioxyde de carbone dans l'air et de transmission virale.
Les systèmes de ventilation et de climatisation obsolètes peuvent en fait augmenter le risque de transmission de virus. La technologie d'Honeywell, telle que le moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W, compteur/détecteur de CO2, surveille les niveaux de CO2.
Outre les paramètres de l'utilisateur, il prend en compte les niveaux d'activité humaine dans un espace intérieur. Ce moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W, compteur/détecteur de CO2, fournit à l'utilisateur une alerte en cas de transmission virale par voie aérienne. Ce moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W, compteur/détecteur de CO2, est portable et facile à utiliser.
Honeywell a pu déterminer les conditions de qualité de l'air grâce à ces nouvelles directives et algorithmes. Le nombre de personnes présentes, la durée et la fréquence respiratoire, ainsi que des variables telles que la taille moyenne de la pièce.
Le moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W, compteur/détecteur de CO2, est livré avec 3 réglages préprogrammés :
faible activité (cinémas, bibliothèques et salles de classe) ;
une activité moyenne (restaurants, bureaux, petites cliniques) et
à forte activité (gymnases, arènes intérieures, centres de loisirs).
Le moniteur d'air Honeywell HTRAM-V1-W, compteur/détecteur de CO2, est recommandé pour une couverture d'environ 74 à 93 mètres carrés.
Comme indiqué précédemment, le moniteur fournit des indications selon un schéma de feux de circulation (vert, jaune, rouge). Egalement avec un signal sonore, alertant l'utilisateur du risque de conditions de ventilation réduites. Les niveaux de CO2 sont ainsi détectés.
Avertissement sonore :
un bip pour l'alerte moyenne ;
deux bips pour l'alerte haute
Configuration conviviale à l'aide d'un seul bouton
Autonomie de 10 heures avec la batterie rechargeable au lithium-ion
Caractéristiques
Capteur de CO2 NDIR
CO 2400 ~ 2000 ppm
Humidité 0 % ~ 100
Alarmes Visuelles et acoustiques
Autonomie de la batterie 10 heures (2600 mAh, 6 heures de charge via micro USB)
Affichage TFT
Boîtier Aluminium
Couleur Blanc
Température de fonctionnement -20 à 60°C
Code article HTRAM-V1-W
Dimensions (hxwxd) 80 x 80 x 22 mm
Poids 150 g