3M Moniteur vapeur organique 3500
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Le moniteur de vapeurs organiques 3500 de 3M est un nouveau badge léger pour les vapeurs organiques. Ce badge identifie l'exposition aux solvants. Le badge doit être analysé dans un laboratoire après l'échantillonnage. Les badges sont simples et faciles à déployer en les attachant à une veste ou un gilet pendant les opérations.
Caractéristiques du moniteur de vapeurs organiques 3500 de 3M :
Indicateurs de pollution à utiliser comme badge portable
Plage de température : de -10°C à + 55°C
Humidité de fonctionnement : 0% à 70%.
Léger : entre 12 et 20 grammes
Le moniteur a une durée de conservation de 18 mois s'il n'est pas utilisé.