ProductPage
PCE

BAUER Armoire à rideau pour substances dangereuses, 6 fûts de 60 litres et grillages pour emballages de petites dimensions

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


Armoire à volets roulants pour matières dangereuses, RAL 2000

•     Stockage sûr
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de fûts de 60 et 200 litres et/ou de petits récipients.
•    Volet roulant en alu verrouillable
Construction fixe en tôle d'acier, verrouillable au moyen d'une serrure cylindrique. Pieds réglables en hauteur, disponibles sur demande.
•    Surface
Corps : RAL 2000 orange. Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
Bacs de rétention et tablettes intermédiaires : galvanisés.
•    Étendue des fournitures
Type RSG-2 : avec bac de rétention pour le stockage de max. 6 fûts 60 l et avec tablette grillagée galvanisée pour le stockage des petits récipients.