BAUER Armoire à rideau pour substances dangereuses, 6 fûts de 60 litres et conteneurs pour emballages de petites dimensions
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Armoire à volets roulants pour matières dangereuses, RAL 2000
• Stockage sûr
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de fûts de 60 et 200 litres et/ou de petits récipients.
• Volet roulant en alu verrouillable
Construction fixe en tôle d'acier, verrouillable au moyen d'une serrure cylindrique. Pieds réglables en hauteur, disponibles sur demande.
• Surface
Corps : RAL 2000 orange. Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
Bacs de rétention et tablettes intermédiaires : galvanisés.
• Étendue des fournitures
Type RSG-3 : avec bac de rétention pour le stockage de max. 6 fûts 60 l et avec bac pour petits récipients.