BRADY BBP37 Imprimante de panneaux et d’étiquettes Multicolour & Cut AZERTY
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | flyer (PDF) |
Imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™37 Multicolour & Cut. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L’imprimante BBP™35 de Brady offre de remarquables fonctions d’impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l’écran tactile intuitif de l’imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n’importe quelle couleur et forme sur place, à la demande !
Caractéristiques
- Résolution d’impression (dpi): 300 dpi
- Vitesse d’impression (mm/sec): 127
- Mode d’impression: Transfert thermique
- Largeur max. de l’étiquette (mm): 101,00 mm
- Massicot: Massicot XY et massicot automatique
Options d’impression
- Capacité de couleur: Multi couleurs; Monochrome
- Impression en mode autonome (sans connexion PC): Autonome & périphérique
- Compatibilité logiciel: Brady Workstation
- Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées: Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées
- Nb d’étiquettes max. par jour: Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l’étiquette, du texte imprimé et d’autres facteurs.
Propriétés physiques
- Épaisseur x Hauteur x Largeur: 360 mm x 280 mm x 480 mm
- Poids (kg): 16,50 kg
- Clavier: AZERTY
- Température de fonctionnement: 10°C-40°C