ProductPage

META CLIP rayonnage emboîtable 150 (extension pour étagère) 2000 x 1000 x ... galvanisé complet avec 5 tablettes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


META CLIP Rayonnage à amboîter

  • Rayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre riveté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur

Largeur (mm): 1000
Modèle: CLIP 150
Hauteur (mm): 2000
Nombre de places: 5
Couleur: Galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Rack à emboîtement CLIP V150 AF galvanisé 2 000 x 1 000 x 400 mm META Rack à emboîtement CLIP V150 AF galvanisé 2 000 x 1 000 x 400 mm Numéro d`article ERIKS: 12328422

Article de catalogue 1: 8503324462

Rack à emboîtement CLIP V150 AF galvanisé 2 000 x 1 000 x 500 mm META Rack à emboîtement CLIP V150 AF galvanisé 2 000 x 1 000 x 500 mm Numéro d`article ERIKS: 12304205

Article de catalogue 1: 8503324464

Article de catalogue 2: 176535

Rayonnage emboîtable CL V150 AF 2 000 x 1 000 x 300 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CL V150 AF 2 000 x 1 000 x 300 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 12244220

Article de catalogue 1: 8503324460

Article de catalogue 2: 176531

Rayonnage emboîtable CL V150 AF 2 000 x 1 000 x 600 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CL V150 AF 2 000 x 1 000 x 600 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 12244223

Article de catalogue 1: 8503324466

Article de catalogue 2: 176537

Largeur (mm): 1000
Modèle: CLIP 150
Hauteur (mm): 2000
Nombre de places: 5
Couleur: Galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)