ProductPage

META CLIP rayonnage emboîtable 100 (extension pour étagère) 2500 x 1000 x ... complet avec 6 tablettes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


META CLIP Rayonnage à amboîter

  • Rayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre riveté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur

  • Largeur (mm): 1000
    Modèle: CLIP 100
    Hauteur (mm): 2500
    Nombre de places: 6
    Couleur
    Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
    Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 300 mm gris META Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 300 mm gris Numéro d`article ERIKS: 14338921

    Article de catalogue 1: 8502197532

    Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 400 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 400 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 23865636

    Article de catalogue 1: 8502197544

    Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 500 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 500 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 23865112

    Article de catalogue 1: 8502197558

    Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 500 mm gris META Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 500 mm gris Numéro d`article ERIKS: 14338923

    Article de catalogue 1: 8502197560

    Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 600 mm gris META Rayonnage emboîtable CLIP 100 AF 2 500 x 1 000 x 600 mm gris Numéro d`article ERIKS: 14338924

    Article de catalogue 1: 8502197620

    Rayonnage emboîtable CLIP100 AF 2 500 x 1 000 x 400 mm gris META Rayonnage emboîtable CLIP100 AF 2 500 x 1 000 x 400 mm gris Numéro d`article ERIKS: 14338922

    Article de catalogue 1: 8502197546

    Rayonnage emboîtable CLIP100 AF 2 500 x 1 000 x 600 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CLIP100 AF 2 500 x 1 000 x 600 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 23865120

    Article de catalogue 1: 8502197618

    Largeur (mm): 1000
    Modèle: CLIP 100
    Hauteur (mm): 2500
    Nombre de places: 6
    Couleur
    Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)