ProductPage

Boîte de transport/d'entrepôt en acier, conception basse avec panneau massif

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Caisse empilable (faible hauteur de montage) avec paroi pleine

•    Pour le transport flexible de marchandises
•     Construction robuste en tôle d'acier
Avec des poteaux en W protégés par des brevets avec des supports à rebords pour une tenue optimale, revêtement de paroi stable et tubulaire en haut et arrondis au niveau des parois et des fonds. Manipulable avec une grue.
Version soudée de façon étanche à l'huile et à l'eau disponible sur demande.
•    Étiquette à picots pour autocollant d'expédition
•     Surface
Peinture RAL 5010 bleu gentiane ou galvanisé, pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris, à préciser lors de la commande.

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 300
Longueur (mm): 1200
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Bac empilable 2 t, peint 1 200 x 800 x 300 mm fermé Bac empilable 2 t, peint 1 200 x 800 x 300 mm fermé Numéro d`article ERIKS: 12963151

Article de catalogue 1: 3041.2926

Bac empilable 2 t, peint 1 200 x 1 000 x 300 mm fermé Bac empilable 2 t, peint 1 200 x 1 000 x 300 mm fermé Numéro d`article ERIKS: 12963092

Article de catalogue 1: 3041.2927

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 300
Longueur (mm): 1200
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)