HUNERSDORFF Armoire de stockage pour petites pièces, avec 80 conteneurs taille 3/5/6/9
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Armoire à magasin visible, 80 bacs
• Système de stockage pour petites pièces représentatif
Convient parfaitement pour les petites pièces et les pièces de rechange.
Boîtier en tôle d'acier revêtu par poudre.
Coloris du boîtier : RAL 5007 bleu brillant.
• Équipement individuel
Éléments individuels clairs dans 5 tailles différentes.
Coloris : gris clair.
• Dimensions h 1800xl 665xp 250 mm
Les armoires de magasin sont disponibles dans 3 autres coloris RAL (sans supplément).
Veuillez indiquer le coloris RAL lors de la commande, sinon la livraison est effetuée dans le coloris standard RAL 5007 bleu brillant !
Contenu:
27 bacs taille 9 Élément individuel avec 9 bacs (l 60xp 45xh 66/49 mm)
30 bacs taille 6 Élément individuel avec 6 bacs (l 93xp 66xh 99/73 mm)
20 bacs taille 5 Élément individuel avec 5 bacs (l 113xp 102xh 150/109 mm)
3 bacs taille 3 Élément individuel avec 3 bacs (l 192xp 152xh 225/164 mm)