ProductPage

CP Armoire vestiaire avec 3 portes superposées H1800xP500mm

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Armoire à casiers avec pieds en plastique, 150 mm de haut (hauteur totale 1850 mm)
•    De nombreux casiers sur un espace réduit
Au choix avec 3, 4 ou 5 casiers superposés avec 1, 2, 3 ou 4 compartiments côté à côté.
Dimensions intérieures de casier : l 230 x P 465 mm.
(l 330 mm disponible sur demande.)
•    Construction durable en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes verrouillables
Fermeture par serrures cylindriques avec 2 clés.
Ouverture à droite.
Modèle à simple paroi avec surface lisse sans perforation ni cadre d'étiquettes.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds ou socle
Pieds : hauteur 150 mm , en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : hauteur 100 mm , partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1850
Profondeur (mm): 500
Nombre de cases (pce)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Armoire à casiers verrouillables avec pieds 8010-103 7035/7035 CP Armoire à casiers verrouillables avec pieds 8010-103 7035/7035 Numéro d`article ERIKS: 12963576

Article de catalogue 1: 3037.0301

Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 610 2x3 compartiments RAL 7035/7035 CP Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 610 2x3 compartiments RAL 7035/7035 Numéro d`article ERIKS: 23867150

Article de catalogue 1: 3095.1402

Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 610 2x3 compartiments RAL 7035/5012 CP Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 610 2x3 compartiments RAL 7035/5012 Numéro d`article ERIKS: 11824007

Article de catalogue 1: 8503058197

Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 900 3x3 compartiments RAL 7035/5012 CP Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 900 3x3 compartiments RAL 7035/5012 Numéro d`article ERIKS: 11824008

Article de catalogue 1: 8503058198

Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 900 3x3 compartiments RAL 7035/7035 CP Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 900 3x3 compartiments RAL 7035/7035 Numéro d`article ERIKS: 23867157

Article de catalogue 1: 3095.1414

Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 1 190 4x3 compartiments RAL 7035/5012 CP Armoire à casiers verrouillables 1 850 x 1 190 4x3 compartiments RAL 7035/5012 Numéro d`article ERIKS: 11824009

Article de catalogue 1: 8503058199

Armoire à casiers 1 850 x 1 100 4x3 compartiments RAL 7035/7035 CP Armoire à casiers 1 850 x 1 100 4x3 compartiments RAL 7035/7035 Numéro d`article ERIKS: 23867163

Article de catalogue 1: 3095.1426

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1850
Profondeur (mm): 500
Nombre de cases (pce)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)