CP Armoire de vestiaire avec portes battantes H 1850 x P 500 mm
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire vestiaire série Classic avec pieds de 150 mm de haut, hauteur 1850 mm, gris clair/gris clair
• Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
• Séparation blanc/noir classique
Rangement séparé des vêtement à usage professionnel/privé.
• Portes pratiques
Convergentes par paire, avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas,
concept d'aération CBL, fente d'aération et porte-étiquettes embouti.
• Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Tringle à vêtements avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Structure en RAL 7021 gris anthracite avec patins réglables.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
![]() |
CP
Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 850 x 610 x 500 mm 1 personne
Numéro d`article ERIKS: 11820137
Article de catalogue 1: 8502770546 |
||
![]() |
CP
Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 850 x 810 x 500 mm 1 personne
Numéro d`article ERIKS: 11820138
Article de catalogue 1: 8502770547 |
||
![]() |
CP
Armoire de vestiaire avec pieds 8012-22 7035/5010
Numéro d`article ERIKS: 12963605
Article de catalogue 1: 3037.0339 |
||
![]() |
CP
Armoire de vestiaire 4 compartiments 1 850 x 1 190 x 500 2 personnes
Numéro d`article ERIKS: 11820139
Article de catalogue 1: 8502770548 |
||
![]() |
CP
Armoire de vestiaire avec pieds 8012-42 7035/5010
Numéro d`article ERIKS: 12963612
Article de catalogue 1: 3037.0343 |
||
![]() |
CP
Armoire de vestiaire 4 compartiments 1 850 x 1 590 x 500 mm 2 personnes
Numéro d`article ERIKS: 11820140
Article de catalogue 1: 8502770549 |