Système complet de cerclage standard 13mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Système complet de feuillard en polyester standard, 13 mm
• Sécurisation optimale du chargement
Maintient efficacement le chargement lors du transport et du stockage.
• Utilisation aisée
Le ruban est facile à manipuler et peut être retendu à tout moment.
Aucun risque de blessure.
• Meilleure qualité de matériel
Le ruban de polyester offre tous les avantages des rubans en plastique et en acier.
Grande résistance et élasticité.
Grandes réserves pour les chocs.
Protection exceptionnelle de la surface et résistance à la température (imperméable).
Kit composé de:
• Appareil tendeur
• Dérouleur, portatif pour coeur de 76 mm
• 1 rouleau de ruban de 1100 m, 13 mm
• 1000 agrafes, 13 mm
• Aiguille à palette