Ruban de cerclage en polyester tissé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Feuillard en polyester tissé
• Maintien fort pour le transport et le stockage
Associe les avantages des rubans en plastique et en acier.
Résistance d'acier pour un maintien sûr du chargement.
Grande élasticité pour une mise en œuvre facile.
• Utilisation aisée
Aucun risque de blessure.
Resserrable à tout moment.
Grandes réserves pour les chocs.
• Propriétés des matériaux exceptionnelles
Protection de surface optimale.
Résistance à la chaleur.
Résistant à l'eau.
• Le feuillard en polyester tissé est un développement conséquent du feuillard en polyester collé.
• Grâce à l'agencement en longueur et en diagonale des fils de polyester, il est possible d'obtenir une grande résistance. Cela permet également d'éviter l'effrangement des extrémités du ruban.
• Convient parfaitement pour déplacer des charges lourdes avec la sécurité nécessaire
![]() |
Ruban en polyester 25 mm tissé, rouleau de 300 m
Numéro d`article ERIKS: 11824285
Article de catalogue 1: 8503077298 |
||
![]() |
Ruban de cerclage PES 19 mm tissé, 500 m
Numéro d`article ERIKS: 11824284
Article de catalogue 1: 8503077297 |
||
![]() |
Ruban de cerclage PES 16 mm tissé, 600 m
Numéro d`article ERIKS: 11824283
Article de catalogue 1: 8503077296 |
||
![]() |
Ruban en polyester 13 mm tissé, rouleau de 850 m
Numéro d`article ERIKS: 11824282
Article de catalogue 1: 8503077295 |