Kit de cerclage ruban plastique 16mm avec dispositif dérouleur portatif
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Set de cerclage à bande en plastique, 16 mm avec dévidoir portatif
Modèle : Set
• Avec dérouleur pratique et portatif
Pour les cerclages occasionnels
Pour les unités d'emballage légères à moyennes.
• Set comprenant
Appareil tendeur et de fermeture en une partie, 16 mm.
Dévidoir portatif avec frein.
1 rouleau de ruban plastique, 16x0,68 mm, 500 m de longueur.
2000 unités de douilles de fermeture, 16x28 mm.