Kit de cerclage ruban plastique 16mm avec boîte distributrice
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Set de cerclage à bande en plastique, 16 mm sans dévidoir portatif
Modèle : Set
• Pour les cerclages occasionnels
Convient pour les unités d'emballage légères à moyennes.
• Set comprenant
Tendeur universel, 16 mm.
Pince à fermeture plastique, 16 mm.
Carton de distribution de ruban, longueur des rouleaux 1000 m, 15,5x0,58 mm.
2000 unités de douilles de fermeture, 16x28 mm.