Kit de cerclage pour ruban adhésif en plastique 16mm avec chariot de transport
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Set de cerclage à bande en plastique 16 mm, avec chariot dérouleur
• Pour les unités d'emballage moyennes
Jeu
• Set 16 mm comprenant :
Dévidoir mobile avec support et frein
1 unité de cercleuse en une partie.
2000 unités de douilles de fermeture, 16x28 mm.
1 grand rouleau de ruban en plastique, 15,5x0,56 mm
Convient pour un ruban en plastique avec un coeur de 406.
![]() |
Chariot pour dévidoirs, mobile pour bobine de fil 13/16 mm
Numéro d`article ERIKS: 12962998
Article de catalogue 1: 8503663003 |
||
![]() |
Pince de sertissage pour feuillard PP 16 mm
Numéro d`article ERIKS: 14342161
Article de catalogue 1: 8503662983 |
||
![]() |
Douilles de fermeture (2 000 pièces) pour feuillard PP 16 x 28 mm
Numéro d`article ERIKS: 23862008
Article de catalogue 1: 8502196647 |
||
![]() |
Kit de cerclage plastique 16 mm dérouleur de bande portable
Numéro d`article ERIKS: 11822417
Article de catalogue 1: 8503039573 |
||
![]() |
Tendeur pour feuillard PP 16 mm monobloc
Numéro d`article ERIKS: 14342167
Article de catalogue 1: 8503662981 |
||
![]() |
Tendeur universel pour feuillard PP 16 mm
Numéro d`article ERIKS: 14342159
Article de catalogue 1: 8503663001 |