Appareil de cerclage feuillard en acier sans douilles de fermeture
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Cercleuse à bande en acier, sans douilles
• Utilisation verticale et horizontale
Convient pour les unités d'emballage moyennes à lourdes.
Utilisaiton manuelle pour tendre, fermer et découper des rubans d'acier.
• Pour différentes largeurs de bandes
Convient pour les rubans d'acier 13, 16, 19 mm avec une épaisseur de 0,38–0,63 mm.
Type de fermeture : sans douilles.
Méthode de serrage : avec roue de transport.
Surface d'appui minimum : 160 mm.
Poids : 3,6 kg, 3 ans de garantie.