Appareil de cerclage feuillard en acier
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Cercleuse à bande en acier
• Compact avec grande résistance de fermeture
6 inserts en acier garantissent un maintien optimal.
Particulièrement pratique pour cercler des marchandises lourdes (caisses, palettes, casiers).
Pour largeur de bande de 16 mm et épaisseur jusqu'à max. 0,6 mm.
Type de fermeture : fermeture à douille.
Méthode de serrage : avec roue de transport.
Surface d'appui minimum : 200 mm.
Poids: 3,4 kg.