LEINEN Étau parallèle de précision type 5004
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lourd, robuste, en fonte grise ultrarésistante, grande précision de serrage par glissière à queue d'aronde. Vis à filet trapézoïdal facilement manœuvrable, protégée contre la crasse et couverte, mors interchangeables et réversibles en acier, mors serre-tubes intégrés, ouverture vers l'arrière, grande surface d'enclume pour travaux légers de dressage.
Applications : universel par sa robustesse et la précision de guidage/serrage.
LEINEN
Etau parallele precision 100mm
Numéro d`article ERIKS: 23140136
Article de catalogue 1: 50040100 |
|||
LEINEN
Etau parallele precision 125mm
Numéro d`article ERIKS: 23140137
Article de catalogue 1: 50040125 |
|||
LEINEN
Etau parallele precision 150mm
Numéro d`article ERIKS: 23140138
Article de catalogue 1: 50040150 |