FORMAT Étau parallèle avec prise pour étau remplaçable pivotant pour tuyaux type 5015
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : forgé en matrice, mors et enclume trempés par induction (52-58 HRC), surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement. Ouverture vers l'avant, serrage précis par guidage réglable, glissière protégée contre la crasse.
Remarque : mors serre-tubes orientables et mors de rechange, voir (réf. 5028 et 5029).
Pour la fixation de mors serre-tubes orientables et interchangeables.
FORMAT
Etau parallele 115mm
Numéro d`article ERIKS: 23140131
Article de catalogue 1: 50150115 |
|||
FORMAT
Etau parallele 125mm
Numéro d`article ERIKS: 23140132
Article de catalogue 1: 50150125 |
|||
FORMAT
Etau parallele 135mm
Numéro d`article ERIKS: 23140134
Article de catalogue 1: 50150135 |
|||
FORMAT
Etau parallele 150mm
Numéro d`article ERIKS: 23140135
Article de catalogue 1: 50150150 |