Abri double Siegen
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Abri polyvalent modèle Siegen, double face, tôle trapézoïdale RAL 9002
• Construction économique en appenti
Système en kit multifonction en structure d'acier
simple ou double face, composé d'éléments de base et d'éléments complémentaires.
Les cadres en tubes ronds sur les côtés sont
avec embase à cheviller.
• Système universel protégé contre la corrosion
Les cadres en tubes ronds galvanisés sur les côtés sont
avec embases à cheviller. Couverture du toit en tôles trapézoïdales
galvanisées et à revêtement coloré.
• Données techniques
Longueur : 4200 mm.
Profondeur : 2500 mm simple face, 5000 mm double face.
Hauteur : 2250 mm (faîte), 2000 mm (gouttière).
• Simple à monter et prêt à être utilisé rapidement
La livraison se fait en kit avec instructions de montage détaillées
et plan de fondations.