MILTEX Grille de sol HERONRIB 2000 pour pièces humides, bleu
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Caillebotis pour pièces humides HERONRIB 2000, bleu
• Résistant à la corrosion et aux UV
(sauf la couleur rouge)
Résiste à la pression et aux charges mécaniques.
Facile à nettoyer.
Facile à découper.
• Sans pores, particulièrement hygiénique, avec additifs antibactériens
Antidérapant selon DIN 51097, groupe d'évaluation C.
Bon drainage et aération selon V10 DIN 51130.
• Modèle
Matériau : 100 % polychlorure de vinyle (PVC).
Couleur : rouge, bleu, vert, gris.
Épaisseur du matériau : 10 mm.
Poids : 5,5 kg/m².
Longueur du rouleau : 10 m linéaires.
• Découpes possibles à partir de 2 mètres linéaires