Rideaux de soudure et de protection PLUS en différents coloris
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Rideau de soudure et de protection (plus)
• Rideaux de protection pour exigences exceptionnelles suivant la norme DIN EN 1598
Bord supérieur avec 8 œillets en plastique renforcés.
Espacement des œillets env. 200 mm.
• Larges possibilités d'aménagement
Boutons pression soudés latéraux pour aligner plusieurs rideaux.
Largeur standard : 1500 mm.
Longueur maximale : 5000 mm.
Épaisseur : 2 mm (2,5 kg/m²).
Taille minimale par rideau 1,5 m².
Solutions spécifiques sur demande.