Miroir de circulation acrylique, modèle standard avec réflecteurs blancs/rouges
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir de circulation
• Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Les réflecteurs rouges (type RA2) diminuent le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
• Modèle robuste
En acrylique suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre, résistant aux UV, et résistant au vent jusqu'à force 12.
Les versions antibuée disposent d'un revêtement spécial supplémentaire.
• Contenu de la livraison
Support articulé à rotule 4 points massif pour une fixation exacte. Mur ou poteau tubulaire (Ø 50–85 mm).
* Valeurs indicatives recommandées.
Miroir de circulation en acrylique 40 x 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971017
Article de catalogue 1: 3010.6700 |
|||
Miroir de circulation en acrylique 60 x 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12970999
Article de catalogue 1: 3010.6705 |
|||
Miroir de circulation en acrylique 80 x 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971012
Article de catalogue 1: 3010.6710 |
|||
Miroir de circulation rond en acrylique 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971019
Article de catalogue 1: 3010.6715 |