Tabouret à quatre pieds
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tabouret en feuillard d'acier, à quatre pieds
• Très stable et solide
Siège en feuillard d'acier formé par moulage.
Siège rond de Ø 350 mm en bois, lamellé-collé et vernis naturel.
Revêtu par poudre RAL 9005
![]() |
Tabouret en feuillard d'acier 4 pieds H 500 mm
Numéro d`article ERIKS: 14338465
Article de catalogue 1: 8502261999 |
||
![]() |
Tabouret en feuillard d'acier 4 pieds H 550 mm
Numéro d`article ERIKS: 14338466
Article de catalogue 1: 8502262000 |
||
![]() |
Tabouret en feuillard d'acier 4 pieds H 600 mm
Numéro d`article ERIKS: 12971137
Article de catalogue 1: 8502262001 |