BIMOS Chaise de travail Bimos Labor Basic avec siège en similicuir
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Siège pivotant bimos Labor Basic, similicuir
• Réglage en hauteur
Réglage en hauteur du siège par vérin pneumatique à gaz d'env. 470 à 630 mm.
Version haute avec repose-pied, réglage de la hauteur du siège d'env. 620 à 910 mm.
• Grande stabilité anti-basculement.
Structure à cinq pieds en tube d'acier extrêmement solide.
Extrémités des pieds plates pour éviter de trébucher.
• Couleur
Les éléments principaux en acier et en plastique de couleur noir.
• Au choix avec revêtement en tissu ou en similicuir
Textile
Rembourrage textile confortable avec revêtement en tissu respirant (couleur : anthracite).
Protection du rembourrage par profilé protecteur tout autour.
Similicuir
Revêtement en similicuir anti-microbien et anti-bactérien.
Robuste et très facile à nettoyer,
couleur : bleu.
• Dossier à contact permanent
Le dossier à contact permanent s'adapte en permanence à la position assise adoptée.
Le haut du corps est efficacement maintenu dans toutes les positions assises.
L'inclinaison du dossier peut être bloquée dans n'importe quelle position.
• Mécanisme de synchronisation avec régulation du poids
La synchronisation automatique permet un mouvement synchronisé de l'assise et du dossier.
Le changement de position assise détend toute la musculature.
La pression exercée sur le dossier peut être ajustée individuellement (régulation du poids intégrée).
• Dossier à contact permanent
Le dossier à contact permanent s'adapte en permanence à la position assise adoptée.
Le haut du corps est efficacement maintenu dans toutes les positions assises.
L'inclinaison du dossier peut être bloquée dans n'importe quelle position.