ProductPage

ECON® Actionneur électrique Série: ELA80-3000 Type: 7907

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Transmission
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant
Type de réglage
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Act él 7907 ELA150 230VAC HSA-3 F07/F10 DSQ17 IP68 ECON® Act él 7907 ELA150 230VAC HSA-3 F07/F10 DSQ17 IP68 Numéro d`article ERIKS: 13490842
Act él 7907 ELA300 230VAC HSA-3 F10/F12 DSQ22 IP68 ECON® Act él 7907 ELA300 230VAC HSA-3 F10/F12 DSQ22 IP68 Numéro d`article ERIKS: 13503219
Act él 7907 ELA2000 115VAC F16 DSQ36 IP68 ECON® Act él 7907 ELA2000 115VAC F16 DSQ36 IP68 Numéro d`article ERIKS: 13490922
Act él 7907 ELA100 230VAC HSA-3 F07 DSQ17 IP68 ECON® Act él 7907 ELA100 230VAC HSA-3 F07 DSQ17 IP68 Numéro d`article ERIKS: 13490841
Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CA/CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CA/CC Numéro d`article ERIKS: 13494040
Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 17mm 24V CA/CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 17mm 24V CA/CC Numéro d`article ERIKS: 13359240
Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Modulant IP67 F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Modulant IP67 F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13588199
Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 14mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 14mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13468436
Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP67 F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 12494893

Article de catalogue 1: EC079070000DCB10

Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA80 Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13274204
Article de stock
Transmission
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant
Type de réglage
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant