ProductPage

LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 16 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Saug- und Druckleitungen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Material Gehäuse: Edelstahl
Geeignet für Elementgröße
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar ERIKS Artikelnr. 14285079
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar ERIKS Artikelnr. 14239013
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar ERIKS Artikelnr. 14285080
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24510 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE Max. Betriebsdruck: 16bar ERIKS Artikelnr. 14239014
Material Gehäuse: Edelstahl
Geeignet für Elementgröße
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)