ProductPage

Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Ausführung
Optionen
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie
Material: Polypropylen
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Gewickelt
Elementgröße
Elementverbindung: DOE
Absolut: Ja
Maximaler Flüssigkeitstemperatur (°C): 70
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234224
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234233
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 30" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 30" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234241
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 40" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 40" Elementverbindung: DOE 1µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234249
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234225
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234234
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 30" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 30" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234242
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 40" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 40" Elementverbindung: DOE 5µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234250
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 10" Elementverbindung: DOE 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234226
50 Stück pro Paket
Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 10µm Menge pro Standardverpackung: 25 Filterkerze Typ: 26210 Polypropylen Gewickelt 20" Elementverbindung: DOE 10µm Menge pro Standardverpackung: 25 ERIKS Artikelnr. 14234235
50 Stück pro Paket
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie
Material: Polypropylen
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Gewickelt
Elementgröße
Elementverbindung: DOE
Absolut: Ja
Maximaler Flüssigkeitstemperatur (°C): 70
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster