ProductPage

LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 7 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Saug- und Druckleitungen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Material Gehäuse: Edelstahl
Geeignet für Elementgröße
Nennweite: 1" (25)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 10" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar ERIKS Artikelnr. 14234183
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 20" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar ERIKS Artikelnr. 14234185
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 30" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 30" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar ERIKS Artikelnr. 14234187
Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 40" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar LENZING Kerzenfiltergehäuse Typ: 24210 Edelstahl/SS316 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Geeignet für Elementgröße: 40" DOE + Code 3 Max. Betriebsdruck: 7bar ERIKS Artikelnr. 14234189
Material Gehäuse: Edelstahl
Geeignet für Elementgröße
Nennweite: 1" (25)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)