ProductPage

GATES Courroie dentée en PU Synchro-Power® Sleeves profil T5 largeur 8 mm

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Longueur de pas (mm)
Largeur (mm): 8
Pas (mm): 5
A double face: Non
Matériau: PU
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-410-8 GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-410-8 Numéro d`article ERIKS: 12065870

Article de catalogue 1: 9001-10065

Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-440-8 GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-440-8 Numéro d`article ERIKS: 12065888

Article de catalogue 1: 9002-20465

Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-650-8 GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-650-8 Numéro d`article ERIKS: 12065978

Article de catalogue 1: 9004-10087

Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-660-8 GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-660-8 Numéro d`article ERIKS: 12065981

Article de catalogue 1: 9004-10101

Longueur de pas (mm)
Largeur (mm): 8
Pas (mm): 5
A double face: Non
Matériau: PU
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)