ProductPage

GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable A souder bout à bout NEN EN10357 serie A

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie alimentaire.

Recommandé dans: Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Options
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: à ressort
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 14609798
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 14609799
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 14609800
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 14609801
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN16 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 14609802
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 14609803
Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Clapet anti-retour Série: 5093 Acier inoxydable/EPDM à ressort Droit PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 14609804
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: à ressort
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)