|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 6.4mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741577
Article de catalogue 1: 11741577
Article de catalogue 2: 0432264
|
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 6.4mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000770578",
"material_number": "11741577",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 8.4mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741578
Article de catalogue 1: 11741578
Article de catalogue 2: 0432284
|
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 8.4mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000775722",
"material_number": "11741578",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 10.5mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741562
Article de catalogue 1: 11741562
Article de catalogue 2: 04322105
|
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 10.5mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000796429",
"material_number": "11741562",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 13mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741563
Article de catalogue 1: 11741563
Article de catalogue 2: 04322130
|
50 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 13mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000797616",
"material_number": "11741563",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 17mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741565
Article de catalogue 1: 11741565
Article de catalogue 2: 04322170
|
50 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 17mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000790354",
"material_number": "11741565",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 21mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741567
Article de catalogue 1: 11741567
Article de catalogue 2: 04322210
|
50 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 21mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000777719",
"material_number": "11741567",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 40mm Acier inoxydable
Numéro d`article ERIKS: 11741574
Article de catalogue 1: 11741574
Article de catalogue 2: 04322400
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 40mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000791921",
"material_number": "11741574",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|