DIN432 Rondelle frein d'écrou à ergot extérieur Acier zingué électrolytique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 8mm Acier Zingué électrolytique
Numéro d`article ERIKS: 11762049
Article de catalogue 1: 11762049 |
100 Unité par emballage
|
||
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 10mm Acier Zingué électrolytique
Numéro d`article ERIKS: 11762050
Article de catalogue 1: 11762050 |
50 Unité par emballage
|
||
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 12mm Acier Zingué électrolytique
Numéro d`article ERIKS: 11762051
Article de catalogue 1: 11762051 |
50 Unité par emballage
|
||
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 16mm Acier Zingué électrolytique
Numéro d`article ERIKS: 11762052
Article de catalogue 1: 11762052 |
50 Unité par emballage
|
||
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 20mm Acier Zingué électrolytique
Numéro d`article ERIKS: 11762053
Article de catalogue 1: 11762053 |
50 Unité par emballage
|