ProductPage
Accueil
Assortiment
Roulements
Pièces de rechange et accessoires
Billes porteuses
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
BOSCH REXROTH
Bille porteuses Acier galvanisé Série: R0531 2
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Taille
15 (1)
22 (1)
30 (1)
Taille
Diamètre extérieur du bride (mm)
31 (1)
45 (1)
55 (1)
Diamètre extérieur du bride (mm)
Diamètre boîtier (mm)
24 (1)
36 (1)
45 (1)
Diamètre boîtier (mm)
Matériau du boîtier: Acier galvanisé
Matériau du boîtier: Acier galvanisé
Matière de la sphère: PA66
Matière de la sphère: PA66
Effacer les filtres
(3 des 3 articles présentés)