ProductPage

PORTWEST Manteau classique imperméable S450

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le style novateur, sa résistance à l'eau et son prix abordable font de ce vêtement de haute qualité , un choix incontournable . Le tissu résistant et les coutures soudées sont combinés à une coupe ample pour le confort de l'utilisateur. Ses poches offrent un espace de stockage pour vos effets personnels et la fermeture à glissière sous rabat anti tempête protège des conditions météorologiques.

Caractéristiques
Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
Fermeture centrale zip et pressions
Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
Durable et élastique avec une finition impeccable
2 poches pour un rangement sécurisé
Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

Tissu extérieur : Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU 200g

Taille
Couleur: Noir
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)