PORTWEST Polo Hi-Vis manches longues FR74 résistant aux flammes, antistatique
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/portwest-logo.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Ce polo à manches longues de haute qualité offre des propriétés de protection exceptionnelles au porteur. Les caractéristiques comprennent une ouverture dissimulée de la patte de boutonnage, un col et des poignets bord côtes contrastés.
Caractéristiques
Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
Haute teneur en coton pour un meilleur confort
Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
Fermeture bouton caché
couleurs contrastées pour plus de style
Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Certifié CE
CE-CAT III
Tissu extérieur : Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone 210g