STANNOL Soudobrasage cuivre-phosphore type 9197
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Métal d'apport (cuivre-phosphore) Modèle : sans argent, selon DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, température de fusion 710 °C, température de travail 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2. Livraison dans un carton d'1 kg. Applications : pour les installations au cuivre, d'eau froide et chaude et de gaz. Avec laiton ou bronze rouge uniquement avec flux.