ProductPage

ALTREX Échelle industrielle Rocky 2-plans

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

L'échelle industrielle Rocky est une échelle en aluminium avec un profil carré et des échelons ronds rabattus. Ces échelons comportent une surface d'appui horizontale de 27 mm. Le profil carré arrondi garantit une bonne tenue et rend l'échelle très robuste et durable.

  • Avec montants évasés, pour plus de sécurité et de stabilité
  • Le Rocky en 3 plans dispose de roulettes murales pour un pliage et un dépliage simple au niveau de la façade
  • Le Rocky en 3 plans dispose d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, pour plus de sécurité en cas d'utilisation libre
Version Benelux !
Échelle à usage universel en 2 plans

Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Échelle multi-usage en 2 parties Rocky 2 x 12 échelons ALTREX Échelle multi-usage en 2 parties Rocky 2 x 12 échelons Numéro d`article ERIKS: 12967366

Article de catalogue 1: 3062.7016

Ce produit n'est plus disponible 
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)