ProductPage
PCE

E-COLL Vaporisateur de silicone

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Spray silicone

•    
Pour la voiture, la maison, l'atelier et le sport.
Forme un film extrêmement stable de lubrification, de glissement et de protection.
Utilisation universelle : protège de l'humidité et de la rouille, lubrifie, préserve, imprègne.
Elimine les coincements, grincements, et collages gênants.
•     Domaines d'application
Agent de séparation pour la technique des plastiques, tous les thermoplastiques et les thermodurcissables, le caoutchouc (excepté le caoutchouc de silicone).
Agent de séparation pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse et le soudage manuel avec électrodes.
Lubrifiant et agent de séparation pour l'industrie du papier, du bois, de l'imprimerie et de l'emballage.
Agent de séparation et lubrifiant pour le traitement des mousses et des textiles.
Aide pour le montage
Produit de maintenance et d'entretien pour le secteur automobile.
•     Caractéristiques techniques
Nouveau : sans solvants !
Résistance aux températures : de –50 °C à +250 °C.