ProductPage

PFERD Trennschleifscheibe SG-Stahl harte Ausführung Härte S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schleifmittel: Korund A Hartes, leistungsstarkes Werkzeug in Härte S mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten
3,2/3,0/2,9 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche
(SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden
Ausführungen in ø 178 und 230 mm

Vorratsartikel
Durchmesser der Scheibe (mm)
Dicke (mm)
Körnung
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Trennschleifscheibe 100x2,4x16,0 PFERD Trennschleifscheibe 100x2,4x16,0 ERIKS Artikelnr. 23875419

Katalog Artikelnr 1: 4007220162576

25 Stück pro Paket
Trennschleifscheibe 115x1,0x22,23 PFERD Trennschleifscheibe 115x1,0x22,23 ERIKS Artikelnr. 23428277

Katalog Artikelnr 1: 4007220499719

Katalog Artikelnr 2: 80710115

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gerade A46SSG 115x1,6mm PFERD Trennscheibe gerade A46SSG 115x1,6mm ERIKS Artikelnr. 23428279

Katalog Artikelnr 1: 4007220522813

Katalog Artikelnr 2: 80710117

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gerade A30SSG 115x2,4mm PFERD Trennscheibe gerade A30SSG 115x2,4mm ERIKS Artikelnr. 23875425

Katalog Artikelnr 1: 4007220162637

Katalog Artikelnr 2: 80710118

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gerade A60SSG 125x1mm PFERD Trennscheibe gerade A60SSG 125x1mm ERIKS Artikelnr. 23428280

Katalog Artikelnr 1: 4007220499740

Katalog Artikelnr 2: 80710125

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gerade A46SSG 125x1,6mm PFERD Trennscheibe gerade A46SSG 125x1,6mm ERIKS Artikelnr. 23428282

Katalog Artikelnr 1: 4007220522691

Katalog Artikelnr 2: 80710127

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gekröpft A30SSG 125x2,4mm PFERD Trennscheibe gekröpft A30SSG 125x2,4mm ERIKS Artikelnr. 23148742

Katalog Artikelnr 1: 80710126

Katalog Artikelnr 2: 80710126-1

25 Stück pro Paket
Trennscheibe gerade A30SSG 125x2,4mm PFERD Trennscheibe gerade A30SSG 125x2,4mm ERIKS Artikelnr. 23875340

Katalog Artikelnr 1: 80710128

Katalog Artikelnr 2: 4007220162231

25 Stück pro Paket
Trennschleifscheibe 125x3,2x22,23 PFERD Trennschleifscheibe 125x3,2x22,23 ERIKS Artikelnr. 23875338

Katalog Artikelnr 1: 4007220522431

25 Stück pro Paket
Trennschleifscheibe 150x3,0x22,23 PFERD Trennschleifscheibe 150x3,0x22,23 ERIKS Artikelnr. 23875341

Katalog Artikelnr 1: 4007220162248

25 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Durchmesser der Scheibe (mm)
Dicke (mm)
Körnung
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster