3M Scotch-Brite Roloc EXL modulare Scheibe XL-DR
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M
Kompaktscheibe ROLOC 50,8mm 2 A medium
ERIKS Artikelnr. 12532872
Katalog Artikelnr 1: 82428005 |
|||
3M
Kompaktscheibe ROLOC 50,8mm 2 S fein
ERIKS Artikelnr. 12532873
Katalog Artikelnr 1: 82428010 |
|||
3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 2 A medium
ERIKS Artikelnr. 12532905
Katalog Artikelnr 1: 82438005 |
|||
3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 2 S fein
ERIKS Artikelnr. 12532906
Katalog Artikelnr 1: 82438010 |
|||
3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm A grob
ERIKS Artikelnr. 12532908
Katalog Artikelnr 1: 82438020 |
|||
3M
Scotch-Brite Roloc EXL Unitized Scheibe XL-DR 8A CRS rot Ø 50,8 mm
ERIKS Artikelnr. 23579515
Katalog Artikelnr 1: 17194 |
60 Stück pro Paket
|
||
3M
Scotch-Brite Roloc EXL Unitized Scheibe XL-DR 6A MED rosa Ø 50,8 mm
ERIKS Artikelnr. 23579513
Katalog Artikelnr 1: 17190 |
60 Stück pro Paket
|