ProductPage

PFERD Lamellenschleifscheibe Typ PFF/PFC Aluminiumoxid A SG-COOL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schleifmittel: Korund A mit Beschichtung Körnung: 40, 60, 80, 120Profi-Werkzeug für Schleifaufgaben zur Erzielung einer hohen Oberflächengüte bei geringer
Wärmebelastung.
Besonders kühler Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Schon bei geringem Anpressdruck wird auf regelbaren Winkelschleifern im unteren Drehzahlbereich ein kühler Schliff erreicht Hervorragend für die Bearbeitung
von Blechen und dünnwandigen Profilen geeignet

Durchmesser der Scheibe (mm)
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Dicke (mm): 16
Körnung
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mmK60 PFERD Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mmK60 ERIKS Artikelnr. 23876011

Katalog Artikelnr 1: 4007220232897

Katalog Artikelnr 2: 82970060

10 Stück pro Paket
Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 125mm K60 PFERD Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 125mm K60 ERIKS Artikelnr. 23428837

Katalog Artikelnr 1: 82990060

Katalog Artikelnr 2: 82990060-1

10 Stück pro Paket
Lamellenscheibe 180x22,23 - P80 / Aluminiumoxid PFERD Lamellenscheibe 180x22,23 - P80 / Aluminiumoxid ERIKS Artikelnr. 23876016

Katalog Artikelnr 1: 4007220233016

10 Stück pro Paket
Durchmesser der Scheibe (mm)
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Dicke (mm): 16
Körnung
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)