ProductPage

PFERD Stiftsteinserie B63-B82 Härte O

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm): 19
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung: 100
Form
Härte: O
Länge (mm)
Stiftanschluss (mm): 3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schleifstifte Form B70 Korngröße 100 härte O AR 19x3 PFERD Schleifstifte Form B70 Korngröße 100 härte O AR 19x3 ERIKS Artikelnr. 23872366

Katalog Artikelnr 1: 4007220117675

10 Stück pro Paket
Schleifstifte Form B81 Korngröße 100 härte O AR 19x8 PFERD Schleifstifte Form B81 Korngröße 100 härte O AR 19x8 ERIKS Artikelnr. 23872370

Katalog Artikelnr 1: 4007220117712

10 Stück pro Paket
Durchmesser (mm): 19
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung: 100
Form
Härte: O
Länge (mm)
Stiftanschluss (mm): 3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)